Bimetalna žaga za luknje HSS, 25 mm

Št. art.: 56061025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56061025
EAN/GTIN 4022668610250
Številka proizvajalca 56061025
L-število L60010 7301

Opis

Opis:

  • Konstantna zobna ščetka s 6 zobmi / palcem
  • Velika globina reza 41 mm
  • Idealno za rezanje tankih materialov
  • Odlična zmogljivost rezanja plošč iz železa, bakra in barvnih kovin / aluminija in litega železa
  • Dobra rezalna zmogljivost v trdem in mehkem lesu, plastiki, ploščah Rigips®in drugih gradbenih materialih
  • Ustvarja fine, gladke reze
  • Zelo nizka težnja, da se ujamejo na nepravilnih površinah ali listih

Lastnosti:

  • Zobje na palec: 6
  • Premer (mm): 25 mm
  • Teža: 63 g