T490 LNHT 130616PNTR IC830 Tangencialno vpeta obračalna rezalna ploščica s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi

Št. art.: 5606065
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELITANG T490 LINE
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5606065
    EAN/GTIN 7291075228885
    Številka proizvajalca 5606065
    L-število L23970 591

    Opis

    Opis:

    WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 12,5 mm, dolžina ploščic (INSL) 13,81 mm, debelina ploščic (s) 12,88 mm, širina ploščic (W1) 6,65 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina reza maks (APMX) 12,5 mm
    • Slika 1.
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 13,81 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 12,88 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 6,65 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico