H490 ANCX 090412PDR IC830 Dvostranske obračalne rezilne ploščice s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za zelo

Št. art.: 5606024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606024
EAN/GTIN 7291075268591
Številka proizvajalca 5606024
L-število L23910 1139

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, dolžina rezalne plošče (INSL) 8,52 mm, debelina rezalne plošče (S) 4,8 mm, širina rezalne plošče (W1) 6,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.