H490 ANKX 090408PNTR DT7150 Dvostranske obračalne rezilne ploščice s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za zelo

Št. art.: 5606023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5606023
EAN/GTIN 7291075268584
Številka proizvajalca 5606023
L-število L23910 19

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezanja (APMX) 8 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 8,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5,2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,2 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,5 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,18 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse