HM-HSS Bimetalni list za vijačno žago Guss-Profi D12, 210 mm

Št. art.: 56060043
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56060043
EAN/GTIN 4022668600435
Številka proizvajalca 56060043
L-število L60010 7972

Opis

Opis:

  • 2-delni listi za žage za lito železo (SML), keramiko in izdelke GRP
  • HM pesek
  • Maks. 1 800 udarcev / minuto
  • Kakovost in odpornost proti obrabi ″Made in Germany″

Lastnosti:

  • Višina rezila mm: 19 mm
  • Gostota zob: 19 TPI
  • Debelina rezila: 0,9 mm
  • Dolžina [mm): 350 mm
  • Teža: 48 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico