Bimetalni list za vijačno žago HSS, valovit, 130 mm

Št. art.: 56060025
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
    Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56060025
    EAN/GTIN 4022668600251
    Številka proizvajalca 56060025
    L-število L60010 7319

    Opis

    Opis:

    • 5-delni listi za žage za jeklo / VA (2,5 – 3 mm) , neželezne kovine
    • Višina rezila 19 mm in debelina rezila 0,9 mm
    • Če se uporablja v nerjavnem jeklu, je treba uporabiti hladilno sredstvo
    • Kakovost in odpornost proti obrabi ″Made in Germany″

    Lastnosti:

    • Gostota zob: 14 TPI
    • Višina rezila mm: 19 mm
    • Debelina rezila: 0,9 mm
    • Dolžina [mm): 150 mm
    • Teža: 100 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico