Kovinski lok za žago, 300 mm

Št. art.: 56060012
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
Vrsta izdelka Lok ročne žage za kovino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56060012
EAN/GTIN 4022668014263
Številka proizvajalca 56060012
L-število L60010 7053

Opis

Opis:

  • Osnovno telo iz tlačno litega aluminija
  • Držalo rezila s fiksnimi zatiči
  • 2-kilometrski ročaj pištole
  • Napetost rezila z obračanjem gumba v ročaju
  • Protizdrsna zaščita Soft Touch
  • Dva razpona vpenjanja za ravno vpenjanje in za vpenjanje žaginega lista v 40°

Lastnosti:

  • Gostota zob: 24 TPI
  • Dolžina [mm): 402 mm
  • Teža: 650 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico