Kovinski lok za žago, 300 mm

Št. art.: 56060011
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
Vrsta izdelka Lok ročne žage za kovino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56060011
EAN/GTIN 4022668600114
Številka proizvajalca 56060011
L-število L60010 6933

Opis

Opis:

  • Z lito knjižico iz lahke kovine
  • Za enostranske zobate žage

Lastnosti:

  • Višina rezila mm: 13 mm
  • Gostota zob: 24 TPI
  • Debelina rezila: 0,63 mm
  • Dolžina [mm): 430 mm
  • Teža: 410 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico