H490 ANKX 120508PNTR IC830 Dvostranske obračalne rezilne ploščice s 4 vijačno oblikovanimi rezalnimi robovi za zelo

Št. art.: 5605564
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIDO 490 LINE
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5605564
    EAN/GTIN 7291075240535
    Številka proizvajalca 5605564
    L-število L23910 17

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 11 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 13,67 mm, debelina rezalne ploščice (S) 9,15 mm, širina rezalne ploščice (W1) 10 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 11 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 13,67 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 9,15 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 10 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico