LNMT 150608ANTN MM IC4100 Tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice s sintrano šablono za odrezke Ojačen zaščitni rob za zahtevnejše pogoje rezanja omogoča visoko

Št. art.: 5605429
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGMILL
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5605429
    EAN/GTIN 7291075179415
    Številka proizvajalca 5605429
    L-število L23970 265

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnih robov (APMX) 7,5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 15,3 mm, debelina rezalne ploščice (S) 12,9 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 7,5 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 12,9 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 6 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,3 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4
    • Dolžina roba Wiper (BS) 2 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico