• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

LNAW 1106PNTR-S IB85 Tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice CBN za obdelavo trdih materialov obdelovancev

Št. art.: 5605218
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5605218
EAN/GTIN 7291075300376
Številka proizvajalca 5605218
L-število L24270 191

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 11,17 mm, debelina rezalne ploščice (S) 11,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11,17 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 11,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 1

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico