MM HDF100-090-2T05 IC908 Rezkalne glave z 2 reziloma za posnemanje roba (sprednja in zadnja stran)

Št. art.: 5605163
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za grezenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5605163
    EAN/GTIN 7291075218831
    Številka proizvajalca 5605163
    L-število L24060 697

    Opis

    Opis:

    Modularne glave za rezkanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 7,6 mm, lastnosti vmesnika T05, premer rezalnega roba (DC) 9,8 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 17,9 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,6 mm
    • Vmesniki funkcije T05
    • Premer reza (DC) 9,8 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Funkcionalna dolžina (LF) 10,8 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 17,9 mm
    • Kot profila (PRFA) 90 stopinj
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

    Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico