Okrogli odstranjevalec kablov, 3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm² in Ø 8 - 13 mm

Št. art.: 56050018
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
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56050018
EAN/GTIN 4022668500186
Številka proizvajalca 56050018
L-število L60010 6787

Opis

Opis:

  • Odstranjevanje poravnajte tudi na težko dostopnih mestih, kot so razdelilne omarice in razdelilne omarice ali krmilne omare
  • Za NYM kable od 3 x 1,5 do 5 x 2,5 mm²

Lastnosti:

  • Največji premer (mm): 13 mm
  • Premer min. (mm): 8 mm
  • Teža: 59 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico