{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Keramična zrna | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Specifikacija | A36R-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | zakrivljeni | |
Debelina plošče | 7 mm | |
⌀ plošče | 125 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
priporočen nastavni kot | 20-30 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje |
Številka izdelka | 560445 125X7 | |
EAN/GTIN | 4064035078829 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plošče za grobo brušenje Cubitron™ 3 125X7 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
402 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
priporočen nastavni kot | 20-30 | 20-30 |
maksimalna obodna hitrost | 80 | 80 |
za material | INOX ;Jeklo | INOX ;Jeklo |
⌀ plošče | 125 | 125 |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | Keramika |