LNKX 1106PNTN MM IC928 Tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice z visoko pozitivno šablono za odrezke in ojačenim rezalnim robom

Št. art.: 5604444
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604444
EAN/GTIN 7291075202519
Številka proizvajalca 5604444
L-število L23970 405

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 11,16 mm, debelina rezalne ploščice (S) 11 mm, širina rezalne ploščice (W1) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11,16 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 11 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,17 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico