Detektor napetosti Testboy® Profi LED Plus 6-1000V AC/DC, 6-1000V AC/DC

Št. art.: 56042670
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
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56042670
EAN/GTIN 4022668013426
Številka proizvajalca 56042670
L-število L60010 7242

Opis

Opis:

  • 2-pinski preizkuševalnik napetosti LED
  • Za enosmerno in izmenično napetost od 6 v do 1000 V.
  • Samodejna izbira razpona
  • Enopolno fazno iskanje > 1 OO v AC
  • Dvopolni rotacijski preskus na terenu (R in L)
  • Akustična in optična kontinuiteta preizkušata do 500 kOhm
  • Preskus FI/RCD (30 mA) z dvema gumboma
  • Izjemno svetla LED svetilka (bela)
  • Pametna nastavitev dimenzij vtičnic (klik sistem)
  • Posebni nasveti, primerni tudi za terminale WAGO
  • Odvijte 4 mm adapterje za sonde
  • Privijte preizkusne priključke GS 38
  • Zmogljiva zaščita sonde
  • Optimalno enoročno delovanje
  • Akustični in LED signal pri življenjsko nevarni napetosti od 35 V.
  • Delovni tok I(N) <=3,5 mA
  • Ročaji z gumijasto mehko cono
  • IP 65, zaščita pred prahom in vodnim curkom
  • CAT IV 1000 V V SKLADU S STANDARDOM IEC / EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
  • TÜV / GS preizkušen in odobren
  • 5-letna garancija proizvajalca.

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 360 mm
  • Napetost: 6-1000 V
  • Teža: 190 g
  • Širina mm (b): 92 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico