Brezkontaktni tester napetosti Testboy® 113 od 12 V ~, 145 mm

Št. art.: 56042650
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
    Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56042650
    EAN/GTIN 4022668013105
    Številka proizvajalca 56042650
    L-število L60010 6585

    Opis

    Opis:

    • Zdaj z akustičnim indikatorjem, na primer pri vklopu varovalk brez vidnega kontakta
    • Zaznavanje napetosti tudi z optičnim zaslonom, odzivno vedenje 4 mm
    • Preizkusno območje 12 v – 1000 v ~
    • Za brezkontaktno zaznavanje napetosti izmeničnega toka, tudi brez toka
    • Uporablja se tudi za odkrivanje preloma kabla, pregorelih varovalk, napak v stikalih itd
    • Dodatna visokozmogljiva LED svetilka za testiranje na temnih območjih
    • Zaznavanje pri 12 v omogoča tudi uporabo halogenskih žarnic itd
    • Ohišje ABS plastike, udarci in lomljenje odporna
    • Dobavljeno z 2 1,5 v baterijami AAA
    • TÜV / GS preizkušen in odobren
    • IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
    • CAT III 1000 V
    • 3-letna garancija proizvajalca

    Lastnosti:

    • Dolžina [mm): 205 mm
    • Napetost: 12-1000 V
    • Teža: 40 g
    • Širina mm (b): 43 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico