Komplet bitov professional 22 kosov.

Št. art.: 56042475
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56042475
EAN/GTIN 4022668014256
Številka proizvajalca 56042475
L-število L60010 7118

Opis

Opis:

  • 22-delna
  • Izdelano v Nemčiji
  • 2-kilometrski magnetni nosilec za hitro menjavo
  • 10 kosov po 25 mm in vsak po 50 mm bitov
  • V tekstilni vrečki z zanko za pas

Lastnosti:

  • Število orodij: 22
  • Višina mm (h): 45 mm
  • Dolžina [mm): 165 mm
  • Teža: 315 g
  • Širina mm (b): 70 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico