{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A30N-SG-INOX | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Debelina plošče | 7 mm | |
⌀ plošče | 178 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
priporočen nastavni kot | 20-30 stopinj | |
za material | INOX | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje |
Številka izdelka | 560420 178X7 | |
EAN/GTIN | 4007220470398 | |
Številka proizvajalca | 4007220470398 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Plošče za grobo brušenje SG-INOX 178X7 mm
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
397 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,62 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 | 22,23 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Maksimalno število vrtljajev | 8.500 | 8.500 |
za material | INOX | INOX ;Jeklo |
Debelina plošče | 7 | 7 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje | Plošče za grobo brušenje |