KOMPLET SVEDROV ZA ELEKTRONSKE VRTALNIKE

Št. art.: 56041978
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56041978
    EAN/GTIN 4022668013419
    Številka proizvajalca 56041978
    L-število L60010 7206

    Opis

    Opis:

    • Barvno kodirani biti za lažje preslikavo
    • Trdna polipropilenska plastična škatla s prozornim pokrovom
    • Zelo visoka bitna vzdržljivost tudi pri visokih navorih zaradi jekla MOV
    • Zelo visoka natančnost prileganja konice za varno vijačenje
    • Originalni torx® biti
    • Enostavna menjava bitov zahvaljujoč hitrim menjavam magnetov
    Vsebina 31 del:
    • 3-bitni izvijači 1/4″ za vijake z režami 4,5 , 5,5 , 6,5 mm
    • 4-bitni izvijač vstavki 1/4″ za Phillips glavo vijaki pH: P1; FAZA 2; PH3
    • 4-bitni izvijač vstavki 1/4″ za Phillips glavo vijaki PZ: PZ2; PZ2; PZ3
    • 4-bitni izvijači vstavki 1/4″ za notranje 6-točkovne vijake: SW 3; 4; 5; 6 mm
    • 7-bitni izvijači vstavki 1/4″ za notranje TORX® vijake T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
    • 7-bitni izvijači vstavki 1/4″ za notranje vijake TORX® z zatičem T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
    • 1 adapter 1/4″ 6 kant na 1/4″ 4 kant za 1/4″ vtičnice ključi
    • 1 nosilec magneta za hitro menjavo 1/4″ L. 60 mm

    Lastnosti:

    • Število orodij: 31
    • Vsebina: 1 adapter 1/4″ šesterokotni v 1/4″ kvadratni za 1/4″ vtičnice; 1 magnetno držalo za hitro menjavo 1/4″ L. 60 mm
    • Višina mm (h): 40 mm
    • Dolžina [mm): 105 mm
    • Teža: 275 g
    • Širina mm (b): 65 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico