KOMPLET SVEDROV ZA ELEKTRONSKE VRTALNIKE

Št. art.: 56041970
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56041970
EAN/GTIN 4022668010937
Številka proizvajalca 56041970
L-število L60010 6916

Opis

Opis:

  • Trdna polipropilenska plastična škatla s prozornim pokrovom
  • Zelo visoka obstojnost bitov in vtičnic, tudi pri visokih navorih
  • Barvno kodirani biti za lažje preslikavo
  • Zobati preklopni zaskočni vzvod z narebričenim kolesom in zaklepnim mehanizmom
  • 72-zobna zaskočka
Vsebina 26 del:
  • 3-bitni izvijači 1/4″ za vijake z režami 4,0 , 5,5 , 6,5 mm
  • 3-bitni izvijač vstavki 1/4″ za Phillips glavo vijaki pH: P1; PH2; PH3
  • 3-bitni izvijač vstavki 1/4″ za Phillips glavo vijaki PZ: PZ1; PZ2; PZ3
  • 4-bitni izvijači vstavki 1/4″ za notranje 6-točkovne vijake: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 5-bitni izvijač vstavite 1/4″ za notranje vijake TORX® z zatičem T10; T15; T20; T25; T30
  • 5-bitni izvijači 1/4″ za zunanji šesterokotnik 6 , 13 , 8 , 10 , 7 mm
  • 1-bitni adapter 1/4″ DR
  • 1 razširitev
  • 1 zaskočna zaskočka s 1/4-palčnim pogonom
  • Lastnosti:

    • Število orodij: 26
    • Vsebina: Nastavek za bite 1/4″ DR, podaljšek, vrtavka s pogonom 1/4″
    • Višina mm (h): 37 mm
    • Dolžina [mm): 127 mm
    • Teža: 400 g
    • Širina mm (b): 100 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico