Držalo za bite, magnetno, 1/4″, 1/4″ x 300 mm

Št. art.: 56041963
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56041963
EAN/GTIN 4022668014249
Številka proizvajalca 56041963
L-število L60010 6548

Opis

Opis:

  • Opremljen z ročajem 2 K.
  • Kaljena, peskana in sijoča ponikljana šesterokotna gred iz kromiranega vanadijevega jekla
  • Posoda iz nerjavečega jekla, vključno z močnim neodimskim magnetom
  • 1/4″ snemanje

Lastnosti:

  • Šestkotna vtičnica [palec]: 1/4 ″
  • L1: 300 mm
  • Dolžina [mm): 415 mm
  • Teža: 156 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico