Magnetni dvižni mehanizem, 460 mm

Št. art.: 56041425
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
Vrsta izdelka Magnetna prijemala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56041425
EAN/GTIN 4022668414254
Številka proizvajalca 56041425
L-število L60010 6641

Opis

Opis:

  • Ø 9 mm, magnetna adhezija 1000 g.
  • Prožna, kromirana gred
  • POZOR: Lahko se uporablja do 80 °C.
  • Zaradi izgube magneta in magnetne sile

Lastnosti:

  • Nosilnost: 1 kg
  • Premer (mm): 0,9 mm
  • Dolžina [mm): 455 mm
  • Teža: 85 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico