RCMW 2009MO IC928 Okrogle obračalne rezalne ploščice s pozitivno površino odrezka in zaščitnim robom

Št. art.: 5604129
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILLSHRED ROUND LINE
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5604129
    EAN/GTIN 7291075186338
    Številka proizvajalca 5604129
    L-število L23970 340

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 6 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 10 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,75 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
    • Število rezalnih robov 8

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico