Opis:
Rezkar za rezkanje navojev - masivni, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6 mm, rezalni premer (DC) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 57 mm, korak navoja (TP) 1,588 mm, nazivni premer navoja 3/8, nazivni premer navoja 3/8, velikost navoja 3/8, navoj na palec (TPI) 16 navojev/″.
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
- Premer reza (DC) 6 mm
- Dolžina reza maks (APMX) 16,7 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Vrtinčni kot (FHA) 15 stopinj
- Skupna dolžina (OAL) 57 mm
- Gred posode je okrogla
- Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
- Navojni razmik (TP) 1.588 mm
- Nazivni premer navoja 3/8
- Navoj na palec (TPI) 16 niti /″