Komplet udarnih črk, 5 mm

Št. art.: 56036835
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56036835
EAN/GTIN 4022668368359
Številka proizvajalca 56036835
L-število L60010 6752
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Za obdelovance z močjo 600 – 800 N / mm²
  • Trdota graviranja 58 – 60 HRc, tipografija v skladu z DIN 1451; A – z
  • Z oznako gredi, vgravirano v stroj.

Lastnosti:

  • Višina poglobitve mm: 5 mm
  • Višina mm (h): 30 mm
  • Št.: 36835
  • Teža: 870 g
  • Širina mm (b): 65 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico