Sklop številk z udarci, 8 mm

Št. art.: 56036808
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
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56036808
EAN/GTIN 4022668368083
Številka proizvajalca 56036808
L-število L60010 6876

Opis

Opis:

  • Za obdelovance z močjo 600 – 800 N / mm²
  • Trdota graviranja 58–60 HRc, tipografija v skladu z DIN 1451; 0–9
  • Z oznako gredi, vgravirano v stroj.

Lastnosti:

  • Višina poglobitve mm: 8 mm
  • Višina mm (h): 45 mm
  • Št.: 36808
  • Teža: 640 g
  • Širina mm (b): 45 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico