Pakiranje 10 kred iz mavčnega kamna, 100 mm

Št. art.: 56036668
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
Vrsta izdelka Kreda za označevanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56036668
EAN/GTIN 4022668366683
Številka proizvajalca 56036668
L-število L60010 7315

Opis

Opis:

  • oblika 4 robov, dolžina roba 10 mm
  • Za kovine, kamen in beton
  • Primerno tudi za vroče površine do 2000 ° C.

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 110 mm
  • Teža: 225 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico