Tesarski svinčnik Pica BIG DRY, prikazovalnik BIG DRY

Št. art.: 56036654
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
Vrsta izdelka Delavniški kotnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56036654
EAN/GTIN 4022668014591
Številka proizvajalca 56036654
L-število L60010 7689

Opis

Opis:

Zaslon števca BIG DRY. Samodejno polnjenje s pritiskom na gumb. Ponovno ga lahko napolnite z različnimi nadomestnimi napeljavami. Največja zaščita pred prahom in vlago. Za robustne pravokotne vodnike s prečnim prerezom 2 x 5 mm: idealno za risanje. Natančno vodenje robov pri risanju. Ni treba ostriti: preprosto pritisnite.

Lastnosti:

  • Število orodij: 24
  • Višina mm (h): 140 mm
  • Dolžina [mm): 210 mm
  • Širina mm (b): 210 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico