Označevalnik globokih lukenj ″Pica-Dry″, grafitni označevalnik

Št. art.: 56036645
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
    Vrsta izdelka Posebno pisalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56036645
    EAN/GTIN 4022668012924
    Številka proizvajalca 56036645
    L-število L60010 6296

    Opis

    Opis:

    • Marker, ki postavlja standarde: Nič več nadležnega sušenja!
    • Označuje in piše na vseh materialnih površinah, vključno s prašnimi, grobimi, mastnimi, vlažnimi in temnimi površinami
    • Posebna polnila za ponovno polnjenje v 3 barvah, premer 2,8 mm. Rdeča in rumena pred previsokimi temperaturami
    • zaščitite
    • Praktičen ščitnik za tulce s posebno sponko v barvi signala, enoročno upravljanje, varno pred okvarami
    • Avtomatsko podajanje min - cev iz nerjavečega jekla. Pritisnite 1 x = 2 mm podajanja. Za zamenjavo odvoda povlecite gumb
    • Vgrajen brusilnik na sprednji strani šole, enostaven za uporabo, vedno pri roki
    • Gladke površine obrišite z vlažno krpo

    Lastnosti:

    • Barva: Grafit
    • Dolžina [mm): 160 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico