Označevalnik Colibri z nizko luknjo, B

Št. art.: 56036643
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
    Vrsta izdelka Posebno pisalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56036643
    EAN/GTIN 4022668008637
    Številka proizvajalca 56036643
    L-število L60010 6639

    Opis

    Opis:

    • Nova in inteligentna oblika označevanja
    • Za označevanje težko dostopnih območij, kot so luknje ali vdolbine
    • Dolga, robustna konica iz nerjavečega jekla
    • Piše na vseh suhih materialih
    • Hitro sušilno črnilo na osnovi alkohola
    • Ni topen v vodi, ampak pralen s topili
    • Vključuje drsalko za shranjevanje s sponko

    Lastnosti:

    • Barva: Modra
    • Dolžina [mm): 150 mm
    • Teža: 20 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico