Merilni trak za okvir, 30 m

Št. art.: 56036475
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
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56036475
EAN/GTIN 4022668364757
Številka proizvajalca 56036475
L-število L60010 6793

Opis

Opis:

  • Nizka teža zaradi aluminijastega trikotnega okvirja
  • Ročica ščiti konice prstov pred poškodbami
  • Robustna zaradi torzijsko odporne konstrukcije
  • Ergonomska oblika držala
  • Tangencialni odvod jermena za zaščito pred deformacijo jermena
  • Kovinska os sredice ročice zagotavlja neprekinjeno gladko delovanje pri premikanju navznoter in navzven
  • Steklena vlakna, bela, 13 mm, razmik v cm

Lastnosti:

  • Širina traku: 13 mm
  • L [m]: 30 m
  • Teža: 854 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico