Jekleno pravilo, 300 mm

Št. art.: 56036286
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
    Vrsta izdelka Ravnila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56036286
    EAN/GTIN 4022668362869
    Številka proizvajalca 56036286
    L-število L60010 6729

    Opis

    Opis:

    • Z gravirano milimetrsko gradacijo
    • Upogljiv, nerjaveč

    Lastnosti:

    • Višina mm (h): 1 mm
    • L [m]: 0,3 m
    • Dolžina [mm): 315 mm
    • Teža: 15 g
    • Širina mm (b): 15 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico