Poševno, 250 mm

Št. art.: 56036150
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
Vrsta izdelka Delavniški kotnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56036150
EAN/GTIN 4022668361503
Številka proizvajalca 56036150
L-število L60010 6614

Opis

Opis:

  • Narejen je iz jekla, pocinkan
  • Obe premični nogi lahko nastavite na kateri koli kot in zaklenete s krilno matico

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 275 mm
  • Teža: 435 g
  • Širina mm (b): 25 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico