Ključavničarski kot, 500 x 280 mm

Št. art.: 56036012
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
Vrsta izdelka Delavniški kotnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56036012
EAN/GTIN 4022668360124
Številka proizvajalca 56036012
L-število L60010 6848

Opis

Opis:

  • Brez postanka
  • Iz jekla; površinsko pocinkano
  • Za enostavno izravnavanje in čiščenje pri ključavničarjih, kovačih itd

Lastnosti:

  • Debelina: 5
  • Dolžina noge 2: 280 mm
  • Dolžina čeljusti 1: 500 mm
  • Dolžina [mm): 580 mm
  • Teža: 900 g
  • Širina mm (b): 270 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico