Ključavničarski kot, 300 x 175 mm

Št. art.: 56036008
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
    Vrsta izdelka Delavniški kotnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56036008
    EAN/GTIN 4022668360087
    Številka proizvajalca 56036008
    L-število L60010 7750

    Opis

    Opis:

    • Brez postanka
    • Iz jekla; površinsko pocinkano
    • Za enostavno izravnavanje in čiščenje pri ključavničarjih, kovačih itd

    Lastnosti:

    • Debelina: 5
    • Dolžina noge 2: 180 mm
    • Dolžina čeljusti 1: 300 mm
    • Dolžina [mm): 300 mm
    • Teža: 442 g
    • Širina mm (b): 185 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico