Drobilnik za pločevino, 3-rezilo, 35 mm

Št. art.: 56035515
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
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56035515
EAN/GTIN 4022668355151
Številka proizvajalca 56035515
L-število L60010 7021

Opis

Opis:

  • Nova posebej stabilna zasnova s 3 rezalnimi robovi in pozitivno rezalno geometrijo
  • Za pomivalna korita Nirosta in druge pladnje VA do 1,5 mm
  • Primeren tudi za jeklene, bakrene in aluminijaste plošče do 2 mm
  • Debelina plošče se lahko preseže na račun vijaka!
  • Vijak z visoko trdnostjo za dolgo življenjsko dobo
  • Za perforacijo je treba predhodno izvrtati luknjo 12 mm

Lastnosti:

  • Premer (mm): 35,0 mm
  • Teža: 262 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico