Železo Henkelloche, 34 mm

Št. art.: 56035234
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
    Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56035234
    EAN/GTIN 4022668352341
    Številka proizvajalca 56035234
    L-število L60010 7065

    Opis

    Opis:

    • Za prebijanje ali izdelavo tesnil in tesnilnih obročev
    • Močna, kovana oblika, cev (rezalni del) gola
    • Na notranji strani je rahlo stožčasta, da odstranite izreze
    • V skladu z DIN 7200 A.

    Lastnosti:

    • Premer (mm): 34 mm
    • Dolžina [mm): 175 mm
    • Teža: 569 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico