Železo Henkelloche, 20 mm

Št. art.: 56035220
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
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56035220
EAN/GTIN 4022668352204
Številka proizvajalca 56035220
L-število L60010 6609

Opis

Opis:

  • Za prebijanje ali izdelavo tesnil in tesnilnih obročev
  • Močna, kovana oblika, cev (rezalni del) gola
  • Na notranji strani je rahlo stožčasta, da odstranite izreze
  • V skladu z DIN 7200 A.

Lastnosti:

  • Premer (mm): 20 mm
  • Dolžina [mm): 145 mm
  • Št.: 35220
  • Teža: 170 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico