Železo Henkelloche, 10 mm

Št. art.: 56035210
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
    Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56035210
    EAN/GTIN 4022668352105
    Številka proizvajalca 56035210
    L-število L60010 6773

    Opis

    Opis:

    • Za prebijanje ali izdelavo tesnil in tesnilnih obročev
    • Močna, kovana oblika, cev (rezalni del) gola
    • Na notranji strani je rahlo stožčasta, da odstranite izreze
    • V skladu z DIN 7200 A.

    Lastnosti:

    • Premer (mm): 10 mm
    • Dolžina [mm): 110 mm
    • Št.: 35210
    • Teža: 80 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico