Neprekinjene škarje za dolge ravne reze, 300 mm desno

Št. art.: 56034050
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56034050
    EAN/GTIN 4022668340508
    Številka proizvajalca 56034050
    L-število L60010 6759

    Opis

    Opis:

    • Izjemno dolg rezalni rob, idealen za rezanje pločevine
    • Kakovost rezalnega roba, kakovostno jeklo, trdota min. 56 HRC
    • Pritrditev noge z vijakom
    • Ročaji s plastično prevleko

    Lastnosti:

    • Dolžina rezila: 62 mm
    • Širina lista [mm]: 0,8 mm
    • Debelina pločevine: 1,0 mm
    • Rezalna stran: R
    • Dolžina [mm): 310 mm
    • Teža: 725 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico