Rezalnik okroglih lukenj, 275 mm levo

Št. art.: 56034041
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
    Vrsta izdelka Škarje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56034041
    EAN/GTIN 4022668340416
    Številka proizvajalca 56034041
    L-število L60010 7060

    Opis

    Opis:

    • Okrogli rezalni robovi, posebej primerni za krožne reze
    • Nerjaveče jeklo kakovost rezalnega roba, trdota min. 59 HRC
    • Pritrditev noge z vijakom
    • Ročaji s plastično prevleko

    Lastnosti:

    • Dolžina rezila: 40 mm
    • Širina lista [mm]: 0,8 mm
    • Debelina pločevine: 1,0 mm
    • Rezalna stran: L
    • Dolžina [mm): 270 mm
    • Teža: 540 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico