Škarje za luknje 59HRC L.250mm rezalna stran L

Št. art.: 56034029
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
    Številka izdelka 56034029
    EAN/GTIN 4022668340294
    Številka proizvajalca 56034029

    Opis

    Opis:

    • Kovana škarjasta glava in ročaj, zato robustna in zanesljiva
    • Induktivno utrjeni rezalni robovi zagotavljajo optimalne rezultate rezanja
    • Kakovost rezalnega roba, kakovostno jeklo, trdota min. 59 HRC
    • Nastavljiva komercialna vijačna povezava.
    • Po brušenju ga je mogoče ponovno prilagoditi
    • Pritrditev noge z vijakom
    • Ročaji s plastično prevleko

    Lastnosti:

    • Dolžina rezila: 42 mm
    • Širina lista [mm]: 0,8 mm
    • Debelina pločevine: 1,0 mm
    • Rezalna stran: L
    • Dolžina [mm): 255 mm
    • Teža: 530 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico