HM jedro bita za poglobitev v škatlo s SDS-plus držalom, 80 mm

Št. art.: 56031728
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56031728
EAN/GTIN 4022668317289
Številka proizvajalca 56031728
L-število L60010 6584

Opis

Opis:

  • Visokokakovostno srebrno spajkanje za dolgo življenjsko dobo v trdih materialih
  • Optimalna koncentričnost za čiste luknje
  • Trpežnost zaradi kaljenega jeklenega telesa z ženskim navojem M16
  • Karbidni zobje z nizko obrabo z nameščenim ločenim spajkanjem za maksimalno stabilnost
  • Vključno s centrirnim vrtalnikom – stabilno in nizko obrabo
  • Uporaba: Beton, kamen, zid, klinker, opeka,
  • Absolutna profesionalna kakovost ″Made in Germany″, bottom line je cenejša izbira

Lastnosti:

  • Premer (mm): 80 mm
  • Teža: 1119 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico