Vrtalniki HSS DIN 338, valjani, 8,0 mm

Št. art.: 56031029
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56031029
EAN/GTIN 4022668310297
Številka proizvajalca 56031029
L-število L60010 7607

Opis

Opis:

  • Idealno za uporabo v nestacionarnih vrtalnih strojih in akumulatorskih vijačnikih
  • Cilindrično kratko, desno rezanje

Lastnosti:

  • Premer (palec): 0,315 ″
  • Premer (mm): 8,0 mm
  • Teža: 29 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico