Vrtalniki HSS DIN 338, valjani, 7,0 mm

Št. art.: 56031025
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56031025
EAN/GTIN 4022668310259
Številka proizvajalca 56031025
L-število L60010 7210

Opis

Opis:

  • Idealno za uporabo v nestacionarnih vrtalnih strojih in akumulatorskih vijačnikih
  • Cilindrično kratko, desno rezanje

Lastnosti:

  • Premer (palec): 0,275 ″
  • Premer (mm): 7,0 mm
  • Teža: 20 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico