Vrtalniki HSS DIN 338, valjani, 6,0 mm

Št. art.: 56031021
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56031021
EAN/GTIN 4022668310211
Številka proizvajalca 56031021
L-število L60010 7208

Opis

Opis:

  • Idealno za uporabo v nestacionarnih vrtalnih strojih in akumulatorskih vijačnikih
  • Cilindrično kratko, desno rezanje

Lastnosti:

  • Premer (palec): 0,236 ″
  • Premer (mm): 6,0 mm
  • Teža: 14 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico