Vrtalniki HSS DIN 338, valjani, 2,5 mm

Št. art.: 56031007
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
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 56031007
    EAN/GTIN 4022668310075
    Številka proizvajalca 56031007
    L-število L60010 7373

    Opis

    Opis:

    • Idealno za uporabo v nestacionarnih vrtalnih strojih in akumulatorskih vijačnikih
    • Cilindrično kratko, desno rezanje

    Lastnosti:

    • Premer (palec): 0,098 ″
    • Premer (mm): 2,5 mm
    • Teža: 1 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico