Ščipalka s konico 8 mm, 150 x 12 mm

Št. art.: 56030548
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56030548
EAN/GTIN 4022668305484
Številka proizvajalca 56030548
L-število L60010 7042

Opis

Opis:

  • S kaljeno udarno glavo
  • Narejen je iz 8-kt. Materiala, v skladu z DIN 6450 C.
  • Kromirano jeklo za utrjevanje zraka iz vanadija, pobarvano

Lastnosti:

  • Premer konice orodja: 8 mm
  • Premer stebla orodja: 12 mm
  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
  • Dolžina [mm): 150 mm
  • Teža: 105 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico