Dleta z zarezami Š.26mm D.240mm Krom vanadijevo jeklo za kaljenje na zraku

Št. art.: 56030402
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56030402
EAN/GTIN 4022668304029
Številka proizvajalca 56030402
L-število L60010 7787

Opis

Opis:

  • Kromirano jeklo za utrjevanje zraka iz vanadija, pobarvano

Lastnosti:

  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo za kaljenje na zraku
  • Višina mm (h): 6 mm
  • Dolžina [mm): 245 mm
  • Teža: 305 g
  • Širina mm (b): 30 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico